タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスその他ドリル
ソリッドドリル CDS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全73種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58036666
品番
CDS-068 UM
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
6.80
有効長(mm)
46
全長(mm)
80
材質
UM
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります