用途各種治具の製作や形状型取り。簡易プレス型やナライ盤のモデル製作。ガイドブッシュの接着固定。タンクなどの防蝕ライニング等。ピンホール等の穴埋め。
仕様(有機則)該当せず
材質(注意を要する)プラスチックメッキ処理金属
質量(kg)主剤(0.41)、硬化剤(0.05)
比重(ASTM D792)2.1
耐熱温度(℃)120
可使時間(分/25℃)45
硬化時間(時間)16/25℃
危険等級V
色調(混合後)濃灰色
塗布材質金属全般、コンクリート、木材、石材
危険物の類別第四類/指定可燃物
危険物の品名第三石油類/可燃性液体類
混合比(主剤:硬化剤)9:1
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)85