ウッドデッキ支柱材 ポスト材2本セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 58036817 品番 2-SV BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
90mm角の頑丈設計なので頑丈なウッドデッキ製作が可能です。支柱に束に大引や根太にも最適なアイテムです。特に力がかかる場所での使用時はビス止めだけでなく貫通ボルトを使用すると頑丈な下地作りが容易です。もちろん通常の木ビスでの施工も可能です。(その際は下穴をあけての施工をお願いいたします。)2本セットになります。

用途ウッドデッキの支柱材に最適です。 材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材 長さ(mm)2000 幅(mm)90 厚さ(mm)90 質量(kg)10 ライトブラウン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※大型貨物扱いとなるため会社様 法人様で荷受けをしていただく必要があります。
※現場での受け取りも可能ですが法人名での注文が必須です。
※個人事業主様でも屋号などを契機いただければ発送は可能です。
※2メートル規格ですが伸縮を考慮して少し長めにカットしてあります。
※リサイクル材につき寸法に若干の誤差が生じることがございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする