曜日別特売
1789-09-2 ロータリー用トラップ球 300mL 1789シリーズ コスモスビード 58036818

ロータリー用トラップ球 300mL 1789シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個仕様●上部メス:TS29/42●下部オス:TS24/40●300mLタイプ●球径:約Φ93mmアズワン品番65-6830-56注文コード58036818品番1789-09-2
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。

仕様●上部メス:TS29/42●下部オス:TS24/40●300mLタイプ●球径:約Φ93mmアズワン品番65-6830-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする