タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスその他ドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
3.1
全長(mm)
60.0
注文コード
58036833
品番
DMX031M AH170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,840
この商品は
刃先径・全長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
3.1
有効長(mm)
24.0
全長(mm)
60.0
材質
AH170
シャンク径(Φmm)
3.1
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります