ウッドデッキイペデザイン床板材4本セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード58037124 品番13-SV BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
表と裏で風合いが異なるデザインなのでお好みでご使用ください。樹脂固定部材3-SVを用いることで床面に一切ビスが出ない施工も可能ですのでお子様がはだしで乗っても安心です。根太間隔は400mm程度を推奨しています。フェンスにて使用の際は重量があるので支柱の強度に注意して施工ください。フェンス材に使用の際は設置場所によっては風による耐力もお考え下さい。隙間をあけて貼っていくことで風対策は可能になります。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)4本セットになります。

用途ウッドデッキの床板材などに最適です。 材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材 長さ(mm)2000 幅(mm)140 厚さ(mm)23 質量(kg)5.8 イペデザインブラウン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※大型貨物扱いとなるため会社様 法人様で荷受けをしていただく必要があります。
※現場での受け取りも可能ですが法人名での注文が必須です。
※個人事業主様でも屋号などを契機いただければ発送は可能です。
※2メートル規格ですが伸縮を考慮して少し長めにカットしてあります。
※リサイクル材につき寸法に若干の誤差が生じることがございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする