ウッドデッキL型金具大 20個セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード58037194 品番21-SV*20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

フェンス固定、大引き、根太固定などに用いる固定金物 同系色で目立ちにくいブラウンカラー塗装済み ビスの穴のサイズは3個空いている方が約6ミリ 2個空いている方が約7ミリです。

用途ウッドデッキやウッドフェンス製作時の補強や固定金具用途に最適 材質鉄製 ブラウン塗装 長さ(mm)75 幅(mm)45 ブラウン 高さ(mm)34 質量(g)60
注意
※大型貨物扱いとなるため法人様で荷受けをしていただく必要があります。
※現場での受け取りも可能ですが個人様のお宅への配送は対応が難しい地域もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする