ウッドデッキ床板エンドキャップ10個セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 58037237 品番 24-SVBL*10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

床板の端部を処理するエンドキャップです。1-SV専用で中空部にエンドキャップをセットすることで天然木材同様の無垢材のような演出が可能です。

用途ウッドデッキ床板のエンドキャップに最適 材質樹脂製 長さ(mm)146 幅(mm)31 厚さ(mm)21 ブラック 質量(g)20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする