サンセルフ
サンセルフの バルコニーまわり
サンセルフの ウッドデッキ
鉄製支柱29-SV 6本セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
58037289
品番
29-SVLB*6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
強度に優れる鋼製支柱材です。表面には被覆処理を行い長期間の使用に耐えるような表面処理を行っています。施工時の埋め込みは250mmから300mm埋め込むことで強度的に優れた施工が可能です。
用途
上部のキャップには30-SVが専用部材としてございます。
材質
鉄製 ブラウン被覆
長さ(mm)
2000
幅(mm)
40
厚さ(mm)
2.5
質量(kg)
5
色
ライトブラウン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※大型貨物扱いとなるため法人様で荷受けをしていただく必要があります。
※現場での受け取りも可能ですが個人様のお宅への配送は対応が難しい地域もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません