サンセルフ
サンセルフの バルコニーまわり
サンセルフの ウッドデッキ
ウッドデッキ根太材3-SV専用エンドキャップ10個セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
58037334
品番
34-SVLB*10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
根太材3-SVの端部を処理するエンドキャップです。SW03専用で中空部にエンドキャップをセットすることで天然木材同様の無垢材のような演出が可能です。
用途
ウッドデッキ根太材3-SVのエンドキャップに最適
材質
樹脂製
長さ(mm)
80
幅(mm)
35
厚さ(mm)
16
色
ライトブラウン
質量(g)
16
注意
※大型貨物扱いとなるため法人様で荷受けをしていただく必要があります。
※現場での受け取りも可能ですが個人様のお宅への配送は対応が難しい地域もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません