ウッドデッキフェンスキャップ4個セット(2-SV 10-SV専用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 58037377 品番 2-SVCAPBL*4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
2-SV 90ミリ角の支柱にぴったり収まります。固定はコーキング材などで固定してお使いください。

ブラック 長さ(mm)125 幅(mm)125 厚さ(mm)4 材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材 質量(g)300 用途ウッドデッキのポスト材のキャップなどに最適です。
注意
※大型貨物扱いとなるため法人様で荷受けをしていただく必要があります。
※現場での受け取りも可能ですが個人様のお宅への配送は対応が難しい地域もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする