サンセルフ
サンセルフの バルコニーまわり
サンセルフの ウッドデッキ
ウッドデッキフェンスキャップ4個セット(2-SV 10-SV専用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
58037386
品番
2-SVCAPDB*4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
2-SV 90ミリ角の支柱にぴったり収まります。固定はコーキング材などで固定してお使いください。
色
ダークブラウン
長さ(mm)
125
幅(mm)
125
厚さ(mm)
4
材質
リサイクルプラスチック+リサイクル木材
質量(g)
300
用途
ウッドデッキのポスト材のキャップなどに最適です。
注意
※大型貨物扱いとなるため法人様で荷受けをしていただく必要があります。
※現場での受け取りも可能ですが個人様のお宅への配送は対応が難しい地域もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません