タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスその他ドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
5.1
全長(mm)
83.0
シャンク径(Φmm)
5.1
注文コード
58037411
品番
DMX0510FL MD20
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長・シャンク径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
5.1
有効長(mm)
45.0
全長(mm)
83.0
材質
MD20
シャンク径(Φmm)
5.1
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります