ウッドデッキアルミ根太キャップ20個セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード58037447 品番24-AL*20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

アルミ製で頑丈、施工が簡単なウッドデッキ下地素材。誰でも簡単に製作ができ自在なデッキレイアウトが可能です。大手エクステリアメーカーにも負けない施工性です。アイデア次第でウッドデッキ用途以外にも使い道はたくさんあります。アルミ材の厚みは約2ミリの頑丈設計です。
見た目だけでなく下地材へのごみなどが入らないようにするだけでなく幕板材などウッドデッキ仕上げ材を貼る際の下地にもなる優れモノです。アルミ材のカラーと統一しているので目立たず固定が可能です。はめ込むだけでも使用できますが側面部からのビス固定をおすすめいたします。

用途ウッドデッキアルミ下地製作時の根太材の端部処理用キャップです。 材質アルミ 長さ(mm)75 幅(mm)45 厚さ(mm)2 ブラック 質量(g)35
注意
※大型貨物扱いとなるため法人様で荷受けをしていただく必要があります。
※現場での受け取りも可能ですが個人様のお宅への配送は対応が難しい地域もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする