ウッドデッキ10-SV用簡易固定キット 2本セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード58037499 品番29-AL*2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ウッドフェンスやウッドデッキの10-SV専用の下地との固定に最適なポスト材です。
付属するアンカーボルトでアスファルト面 コンクリート面に施工が可能ですが設置面により固定強度が十分確保できているか確認してお使いください。

材質鉄(ブラック塗装) 寸法(mm)140×140 質量(kg)1.5 ブラック 穴径(Φmm)12 ボルト穴ピッチ(mm)110
注意
※大型貨物扱いとなるため法人様で荷受けをしていただく必要があります。
※現場での受け取りも可能ですが個人様のお宅への配送は対応が難しい地域もございます。
※一つずつ手作業で製作のためサイズに誤差があることもありますがご理解ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする