※色見本
サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの フロアタイル
フロアタイル コンポジション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
58037779
品番
CA-1007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,250
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
2mm厚、300mm角のお求めやすい価格のコンポジションタイルです。
寸法(mm)
300×300
仕様
面取り無し
厚さ(mm)
2
シリーズ
コンポジション
参考/旧型式
CA-857
工法
一般工法:FL / 耐湿工法:EP-300・WPX
注意
※商品仕様の詳細は見本帳もしくはデジタルカタログにてご確認ください。
※商品や施工例画像が実際の商品の色・縮尺と異なることがございます。最終的な商品選定では、ショールーム、取扱店店頭などで現品見本をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200