タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスその他ドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
6.8
全長(mm)
97.0
シャンク径(Φmm)
6.8
注文コード
58037874
品番
DMX0680FL MD20
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長・シャンク径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
6.8
有効長(mm)
57.0
全長(mm)
97.0
材質
MD20
シャンク径(Φmm)
6.8
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります