タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスその他ドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
7.1
注文コード
58038005
品番
DMX071S AH170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,300
この商品は
刃先径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
7.1
有効長(mm)
34.0
全長(mm)
74.0
材質
AH170
シャンク径(Φmm)
7.1
刃数
2
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58038005
DMX071S AH170
58043483
DSW071-029-08DE3 AH725
ソリッドドリル DSW-DE3
タンガロイ
1個
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です