タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスその他ドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
7.4
注文コード
58038066
品番
DMX074S AH170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,300
この商品は
刃先径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
7.4
有効長(mm)
34.0
全長(mm)
74.0
材質
AH170
シャンク径(Φmm)
7.4
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります