タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスその他ドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58038346
品番
DMX0850FM MD20
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
8.5
有効長(mm)
53.0
全長(mm)
96.0
材質
MD20
シャンク径(Φmm)
8.5
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります