タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスその他ドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
11.3
材質
AH170
注文コード
58039134
品番
DMX113M AH170
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH170
直径(Φmm)
11.3
シャンク径(Φmm)
11.3
刃数
2
全長(mm)
118
溝長(mm)
71
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります