タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスその他ドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
13.2
材質
AH170
注文コード
58039642
品番
DMX132S AH170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,800
この商品は
直径・材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH170
全長(mm)
51
直径(Φmm)
13.2
溝長(mm)
51
シャンク径(Φmm)
13.2
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります