タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスその他ドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
13.5
材質
MD20
注文コード
58039712
品番
DMX1350FS MD20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,700
この商品は
直径・材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
MD20
全長(mm)
107
直径(Φmm)
13.5
溝長(mm)
54
シャンク径(Φmm)
13.5
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります