タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスその他ドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
14.1
全長(mm)
111
注文コード
58039886
品番
DMX141S AH170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
刃先径・全長
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
14.1
有効長(mm)
56
全長(mm)
111
シャンク径(Φmm)
14.1
材質
AH170
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります