タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスその他ドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58040385
品番
DMX190S AH170
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質
AH170
刃数
2
全長(mm)
127
直径(Φmm)
19
溝長(mm)
64
シャンク径(Φmm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります