曜日別特売
1921-02-2 トラップ(B型) 1921シリーズ コスモスビード 58042305

トラップ(B型) 1921シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個仕様●胴外径×高さ:38×250mm●摺合:TS34/28●枝径・外径:Φ8mm注文コード58042305品番1921-02-2
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様●胴外径×高さ:38×250mm●摺合:TS34/28●枝径・外径:Φ8mmアズワン品番65-6838-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする