曜日別特売
1927-04 真空トラップ 1927シリーズ コスモスビード 58042357

真空トラップ 1927シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個仕様●胴外径×高さ:55×250mm●摺合:TS45/50●枝外径:20mm注文コード58042357品番1927-04
参考基準価格(税別)¥34,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様●胴外径×高さ:55×250mm●摺合:TS45/50●枝外径:20mmアズワン品番65-6838-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする