ソリッドドリル DSW-DE3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58042844 品番 DSW055-020-06DE3 AH725
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
ドリル径(Φmm)5.5 溝長(mm)28 全長(mm)66 シャンク径(Φmm)6 材質AH725 刃数2 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする