車種別フロアマット(トヨタ)サキソニー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 型式ANH・GGH20.25 車種ヴェルファイア 注文コード58043248 品番TT010239
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,168
販売価格(税別)
52,880
この商品は型式・車種・仕様など902種類から選べます 他の種類を見る

ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。

セット内容1台分 型式ANH・GGH20.25 種類マット型:8人乗車/システムコンソール付/回転コンソール無/エントランス付 生地サキソニー 年式08年05月以降 車種ヴェルファイア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする