曜日別特売
1997-01 トラップ(凝縮用/ネジ式ノズル) 1997シリーズ コスモスビード 58043477

トラップ(凝縮用/ネジ式ノズル) 1997シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個仕様●容量:50mL●胴外径×高さ:40×220mm●ノズル枝管:Φ7.5mm●ゴム止め部:Φ9mm●材質:キャップ/ポリブチレンテレフタレート、ノズル/ポリプロピレン、パッキン/シリコン注文コード58043477品番1997-01
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。

仕様●容量:50mL●胴外径×高さ:40×220mm●ノズル枝管:Φ7.5mm●ゴム止め部:Φ9mm●材質:キャップ/ポリブチレンテレフタレート、ノズル/ポリプロピレン、パッキン/シリコンアズワン品番65-6841-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする