コスモスビード
トラップ(凝縮用/ネジ式ノズル) 1997シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●容量:100mL●胴外径×高さ:50×245mm●ノズル枝管:Φ7.5mm●ゴム止め部:Φ9mm●材質:キャップ/ポリブチレンテレフタレート、ノズル/ポリプロピレン、パッキン/シリコン
注文コード
58043504
品番
1997-02
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
仕様
●容量:100mL●胴外径×高さ:50×245mm●ノズル枝管:Φ7.5mm●ゴム止め部:Φ9mm●材質:キャップ/ポリブチレンテレフタレート、ノズル/ポリプロピレン、パッキン/シリコン
アズワン品番
65-6841-07