スキーブ形分液ロート PTFEコック 2109シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58044974 品番 2109-02-2
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥28,819
販売価格(税別)
26,199

※分液ロートは、上部の栓と下部のコック栓が共通摺合せになっております。
※下部摺合(テーパー)以外も製作致します。ご相談ください。
※下部摺合(テーパー)は19/38までは肉厚仕上げの為丈夫にできています。

仕様●容量:100mL●上栓:TS19/22●PTFEコック:16●下部:TS19/38 アズワン品番65-6843-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする