ソリッドドリル DSW-DE5

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58045294 品番DSW121-060-14DE5 AH725
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,600
この商品はドリル径など98種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)124 シャンク径(Φmm)14 刃先径(Φmm)12.1 材質AH725 刃数2 有効長(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする