タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスその他ドリル
鋼用ソリッドドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
12.2
全長(mm)
124
注文コード
58045321
品番
DSW122-060-14DE5 AH725
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,600
この商品は
刃先径・全長
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
12.2
有効長(mm)
60
全長(mm)
124
材質
AH725
刃数
2
シャンク径(Φmm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります