タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスその他ドリル
鋼用ソリッドドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
12.2
全長(mm)
124
注文コード
58045337
品番
DSW122-060-14DI5 AH725
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
12.2
有効長(mm)
60
全長(mm)
124
材質
AH725
刃数
2
シャンク径(Φmm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります