タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスその他ドリル
鋼用ソリッドドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
14.1
全長(mm)
133
注文コード
58045897
品番
DSW141-063-16DE5 AH725
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,900
この商品は
刃先径・全長
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
14.1
有効長(mm)
63
全長(mm)
133
材質
AH725
刃数
2
シャンク径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります