タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスその他ドリル
鋼用ソリッドドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
14.2
全長(mm)
133
注文コード
58045924
品番
DSW142-063-16DE5 AH725
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
14.2
有効長(mm)
63
全長(mm)
133
材質
AH725
刃数
2
シャンク径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります