鋼用ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃先径(Φmm)15.3 全長(mm)133 注文コード58046256 品番DSW153-063-16DE5 AH725
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は刃先径・全長など50種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)15.3 有効長(mm)63 全長(mm)133 材質AH725 刃数2 シャンク径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする