タンガロイ
ソリッドドリル DSX-F03
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
4
3
13
4
5
14
15
6
7
16
17
18
8
20
9
10
11
12
刃先径(Φmm)
3.80
3.80
3.80
3.60
3.70
3.90
4.00
3.00
12.1
3.10
3.30
12.5
3.40
3.50
12.9
13.0
4.10
4.20
4.30
4.50
13.7
4.60
4.70
4.80
14.0
4.90
5.00
14.1
14.2
5.10
14.3
5.30
5.40
5.50
5.60
5.70
14.9
5.80
5.90
6.00
6.20
6.30
15.5
6.40
6.50
6.70
6.80
16.0
6.90
7.00
16.5
7.10
17.5
7.20
18.0
7.30
7.50
7.60
20.0
7.80
7.90
8.00
8.10
8.20
8.30
8.40
8.50
8.60
8.70
8.80
8.90
9.00
9.10
9.20
9.30
9.40
9.50
9.60
9.70
9.80
9.90
10.00
10.30
10.40
10.50
10.80
10.90
11.00
11.80
12.00
全長(mm)
73
73
73
68
128
71
78
134
80
140
82
86
146
88
152
92
158
94
170
100
106
116
122
溝長(mm)
20
20
20
15
65
18
23
25
70
75
28
30
33
80
35
85
38
90
40
100
43
45
48
50
53
55
60
全106種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58046667
品番
DSX0380F03 AH180
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
全長(mm)
73
シャンク径(Φmm)
4
刃先径(Φmm)
3.80
材質
AH180
刃数
2
溝長(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応