タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスその他ドリル
鋼用ギガジェットドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
10.40
全長(mm)
149
注文コード
58048121
品番
DSX1040F05 AH180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
刃先径・全長
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
10.40
有効長(mm)
84
全長(mm)
149
シャンク径(Φmm)
11
材質
AH180
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります