画像準備中

鋼用ギガジェットドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58048541 品番 DSX1230F05 AH180
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
刃先径(Φmm)12.3 有効長(mm)104 全長(mm)167 シャンク径(Φmm)13 材質AH180 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする