タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスその他ドリル
鋼用ギガジェットドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58048593
品番
DSX1250F08 AH180
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
12.5
有効長(mm)
143
全長(mm)
206
シャンク径(Φmm)
13
材質
AH180
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります