タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスその他ドリル
鋼用ギガジェットドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58049205
品番
DSX1530F05 AH180
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
15.3
有効長(mm)
128
全長(mm)
194
シャンク径(Φmm)
16
材質
AH180
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります