タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスその他ドリル
鋼用ギガジェットドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58049485
品番
DSX1900F05 AH180
参考基準価格(税別)
¥60,900
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
19.0
有効長(mm)
152
全長(mm)
221
シャンク径(Φmm)
19
材質
AH180
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります