タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスその他ドリル
ソリッドドリル FDC-S L/D=5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
5.0
全長(mm)
95
注文コード
58049537
品番
FDC0500L G1F
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・直径・全長
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
5.0
有効長(mm)
55
全長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
5
材質
G1F
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります