タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスその他ドリル
FDドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
4.29
注文コード
58049817
品番
FDS0429 G1F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,570
この商品は
直径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
G1F
全長(mm)
70
直径(Φmm)
4.29
溝長(mm)
23
シャンク径(Φmm)
4.29
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります