タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスその他ドリル
FDドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58049871
品番
FDS1100 G1F
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
G1F
全長(mm)
120
直径(Φmm)
11
溝長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります