ロイヤル化成
車種別フロアマット(トヨタ)ダイヤピンク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
型式
JZS160系
車種
アリスト
注文コード
58050135
品番
TT050030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,168
販売価格(税別)
¥
12,880
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
902
種類から選べます
他の種類を見る
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
セット内容
1台分
型式
JZS160系
色
ピンク
種類
マット型:寒冷地仕様車
生地
ダイヤ
年式
97年08月以降
車種
アリスト