クロマトグラフ管 PTFEコック フィルターG- 内径70mm 2402シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58054467 品番 2402-17-1-1
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。

仕様●足長さ:75mm●内径:約70mm●仕様:フィルター付(細孔記号No.1)●カラム長:300mm アズワン品番65-6859-44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする