クロマトグラフ管 フィルターG-2 上部・下部摺合24/40 2425シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58055684 品番 2425-01-2
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

※他の規格も製作致します。
※標準はフィルターG2が付いています。
※上部・下部摺合(テーパー)は透明摺合せになっております。

仕様●カラム長:300mm●内径:10mm●上部・下部摺合:TS24/40 アズワン品番65-6861-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする